DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC6360 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 600 x 360 (LxA) - R5PFC6360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 360 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603371248
Codice prodotto
RMBR5PFC6360
Cod. produttore
R5PFC6360
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
360 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
1200 mm
Numero di unità rack:
2
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


