DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC5151 Pannello DIN 21 moduli, dimensioni 500 x 150 (LxA) - R5PFC5151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603435018
Codice prodotto
RMBR5PFC5151
Cod. produttore
R5PFC5151
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Altezza:
150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
700 mm
Numero di unità rack:
1
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


