DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2252 Laterali per armadi CQE, dimensioni 2200 x 500 mm (AxL), confezione 2 pezzi - R5LE2252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603080089
Codice prodotto
RMBR5LE2252
Cod. produttore
R5LE2252
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
11
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


