DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2032 Laterali per armadi CQE, dimensioni 2000 x 300 mm (AxL), confezione 2 pezzi - R5LE2032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603115668
Codice prodotto
RMBR5LE2032
Cod. produttore
R5LE2032
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
10
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


