DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1452 Laterali per armadi CQE, dimensioni 1400 x 500 mm (AxL), confezione 2 pezzi - R5LE1452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603077195
Codice prodotto
RMBR5LE1452
Cod. produttore
R5LE1452
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
1400 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
7
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


