AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1262 Laterali per armadi CQE, dimensioni 1200 x 600 mm (AxL), confezione 2 pezzi - R5LE1262

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603178342

Codice prodotto

RMBR5LE1262

Cod. produttore

R5LE1262

Produttore

DKC

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

6

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.