DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE86 Porta interna per cassa, dimensioni 800 x 600 mm (AxL) - R5IE86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8033603074118
Codice prodotto
RMBR5IE86
Cod. produttore
R5IE86
Produttore
DKC
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.


