AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE28 Porta interna per cassa, dimensioni 1200 x 800 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE28 Porta interna per cassa, dimensioni 1200 x 800 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072831

Codice prodotto

RMBR5IE28

Cod. produttore

R5IE28

Produttore

DKC

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.