AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CV800 Coperchio per pulpito video, larghezza 800 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CV800 Coperchio per pulpito video, larghezza 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 496 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603069701

Codice prodotto

RMBR5CV800

Cod. produttore

R5CV800

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

800 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

496 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Coperchio per pulpito video, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie video e componibile. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.