AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE2280 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE2280 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603068278

Codice prodotto

RMBR5CRE2280

Cod. produttore

R5CRE2280

Produttore

DKC

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

11

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.