DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE1060 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 1000 x 600 mm (AxL) - R5CRE1060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603085572
Codice prodotto
RMBR5CRE1060
Cod. produttore
R5CRE1060
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
5
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


