AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2033S Armadio componibile CQE, dimensioni 2000 x 300 x 300 mm (AxLxP), solo struttura

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2033S Armadio componibile CQE, dimensioni 2000 x 300 x 300 mm (AxLxP), solo struttura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603147966

Codice prodotto

RMBR5CQE2033S

Cod. produttore

R5CQE2033S

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.