DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1860 Porta in vetro serigrafato per armadi CQE e CAE, dimensioni 1800 x 600 mm (AxL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102224
Codice prodotto
RMBR5CPTED1860
Cod. produttore
R5CPTED1860
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
35 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri