DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1680 Porta in vetro serigrafato per armadi CQE e CAE, dimensioni 1600 x 800 mm (AxL) - R5CPTED1680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603140356
Codice prodotto
RMBR5CPTED1680
Cod. produttore
R5CPTED1680
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1600 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
35 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


