AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1660 Porta in vetro serigrafato per armadi CQE e CAE, dimensioni 1600 x 600 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1660 Porta in vetro serigrafato per armadi CQE e CAE, dimensioni 1600 x 600 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603140349

Codice prodotto

RMBR5CPTED1660

Cod. produttore

R5CPTED1660

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

35 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta in vetro serigrafato per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè spessore 4 mm.