DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE1260 Porta trasparente per armadi CQE e CAE, dimensioni 1200 x 600 mm (AxL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603083707
Codice prodotto
RMBR5CPTE1260
Cod. produttore
R5CPTE1260
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri