DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE1850 Porta laterale per armadi CQE, dimensioni 1800 x 500 (AxL) - R5CPLE1850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603077843
Codice prodotto
RMBR5CPLE1850
Cod. produttore
R5CPLE1850
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


