AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE8200 Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 2000 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE8200 Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 2000 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603126466

Codice prodotto

RMBR5CPE8200

Cod. produttore

R5CPE8200

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta cieca a doppia anta per armadio CAE orizzontale. In lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 8 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.