AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE2230 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 300 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE2230 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 300 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098978

Codice prodotto

RMBR5CPE2230

Cod. produttore

R5CPE2230

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.