DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1260 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 1200 x 600 mm (AxL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603073333
Codice prodotto
RMBR5CPE1260
Cod. produttore
R5CPE1260
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri