DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1062 Cassa serie CE porta in vetro serig., con pannello di cablaggio, dimens. 1000 x 600 x 200 mm (AxLxP) - R5CEXD1062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603099142
Codice prodotto
RMBR5CEXD1062
Cod. produttore
R5CEXD1062
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
206 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
2943 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
2943 N


