AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0542 Cassa serie CE porta trasparente, con pannello di cablaggio, dimensioni 500 x 400 x 200 mm (AxLxP) - R5CEX0542

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0542 Cassa serie CE porta trasparente, con pannello di cablaggio, dimensioni 500 x 400 x 200 mm (AxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603070493

Codice prodotto

RMBR5CEX0542

Cod. produttore

R5CEX0542

Produttore

DKC

Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.