AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE32120F Cassa di derivazione CDE con flange, dimensioni 300 x 200 x 120 mm (AxLxP)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE32120F Cassa di derivazione CDE con flange, dimensioni 300 x 200 x 120 mm (AxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603084742

Codice prodotto

RMBR5CDE32120F

Cod. produttore

R5CDE32120F

Produttore

DKC

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio / Plastica

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

120 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

5

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

100 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa di derivazione con flange IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10. 4 flange su tutti i lati.