DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE81-600 Zoccolo a vasca, altezza 100 mm, profondità 800 mm, larghezza 6000 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 6000 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603471986
Codice prodotto
RMBR1ZVE81-600
Cod. produttore
R1ZVE81-600
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
6000 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
6000 mm
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri