DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE42-160 Zoccolo a vasca, altezza 200 mm, profondità 400 mm, larghezza 1600 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603472525
Codice prodotto
RMBR1ZVE42-160
Cod. produttore
R1ZVE42-160
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri