AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO402 Profilo per zoccolo altezza 200 mm, larghezza 400 mm (confezione 2 pezzi)

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603364448

Codice prodotto

RMBR1ZPRO402

Cod. produttore

R1ZPRO402

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).