DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO2001 Profilo per zoccolo altezza 100 mm, larghezza 2000 mm (confezione 2 pezzi) - R1ZPRO2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 2000 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603352605
Codice prodotto
RMBR1ZPRO2001
Cod. produttore
R1ZPRO2001
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
2000 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
2000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
2000 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri



