DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO1602 Profilo per zoccolo altezza 200 mm, larghezza 1600 mm (confezione 2 pezzi) - R1ZPRO1602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603364608
Codice prodotto
RMBR1ZPRO1602
Cod. produttore
R1ZPRO1602
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri



