DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZCOR2 Angolare per zoccolo, altezza 200 mm (confezione 4 pezzi)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603364417
Codice prodotto
RMBR1ZCOR2
Cod. produttore
R1ZCOR2
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Carico max.:
1000 kg
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri