AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE61 Zoccolo antivibrante altezza 100 mm, profondità 600 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE61 Zoccolo antivibrante altezza 100 mm, profondità 600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603101005

Codice prodotto

RMBR1ZAE61

Cod. produttore

R1ZAE61

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Carico max.:

1000 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 100.