DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-100 Traversa di sollevamento standard per armadi CQE 1,00 metri - R1TSE01-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 87 mm
Carico ammissibile - 1000 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603494565
Codice prodotto
RMBR1TSE01-100
Cod. produttore
R1TSE01-100
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
87 mm
Carico ammissibile:
1000 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
44 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7011
Traverse di sollevamento per CQE, pressopiegate. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 verniciate RAL 7011 liscio. In caso di presenza nella batteria di struttura larghezza 300mm si prega di inoltrare il disegno del fronte quadro contestualmente all'ordine, per corretta foratura della traversa


