AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DSP41AA000 4P 40A CU - Elemento rettilineo 3m - 2 derivazioni

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DSP41AA000 4P 40A CU - Elemento rettilineo 3m - 2 derivazioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603191303

Codice prodotto

HRCLTC40DSP41AA000

Cod. produttore

LTC40DSP41AA000

Produttore

DKC

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

2

Flessibile:

no

Larghezza:

20 mm

Altezza:

60 mm

Il condotto sbarre LIGHTECH è composto da una struttura esterna (involucro, utilizzato anche come conduttore di protezione) in estruso di alluminio e da una serie di fili di rame (conduttori) co-estrusi in una guaina di materiale termoplastico “halogen free” autoestinguente debitamente installati all’interno dell’involucro. La qualità dei materiali utilizzati rende il condotto sbarre LIGHTECH particolarmente adatto per l’installazione in ambienti aggressivi. Il materiale utilizzato per i conduttori è un rame puro ETP 99.9. L’involucro in lega di alluminio estruso garantisce una perdita di peso rispetto ai condotti sbarre realizzati con carcasse in lamiera zincata. Utilizzato principalmente per la distribuzione di energia elettrica, l’elemento viene fornito con le prese di derivazione su un lato. Nel caso del condotto “doppio” le prese sono su entrambi i lati.