AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90EPCF5AA Cassetta plastica a pinza 160A con portafusibile 4P (3P+N)

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90EPCF5AA Cassetta plastica a pinza 160A con portafusibile 4P (3P+N)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603940543

Codice prodotto

HRCDTN90EPCF5AA

Cod. produttore

DTN90EPCF5AA

Produttore

DKC

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Con arresto:

no

Protezione:

Altri

Colore:

Altri

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

225 mm

Altezza:

110 mm

Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.