AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT8A10 UPS Trifase linea TRIOTT 8kVA PF1 20x9Ah

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT8A10 UPS Trifase linea TRIOTT 8kVA PF1 20x9Ah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 8000 W

  • Potenza apparente in uscita - 8000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603261723

Codice prodotto

DKCTRIOTT8A10

Cod. produttore

TRIOTT8A10

Produttore

DKC

Potenza attiva in uscita:

8000 W

Potenza apparente in uscita:

8000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...440 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

400...400 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

300 mm

Profondità:

900 mm

Altezza:

700 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

120 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

48...62 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

5

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS on-line trifase serie TRIOTT, idoneo all'alimentazione di potenze medio elevate