DKC EUROPE SRL - DKCSOLOMD6A30 UPS Monofase linea SOLOMD Tower/Rack 6kVA PF1 batterie 30x9Ah - SOLOMD6A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 6000 W
Potenza apparente in uscita - 6000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 25 min
Numero di prese di uscita C19 - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8033603260726
Codice prodotto
DKCSOLOMD6A30
Cod. produttore
SOLOMD6A30
Produttore
DKC
Potenza attiva in uscita:
6000 W
Potenza apparente in uscita:
6000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
25 min
Numero di prese di uscita C19:
2
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
180...250 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
215 mm
Profondità:
700 mm
Altezza:
445 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
105 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
48...62 Hz
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
3
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


