AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCSMALLR3A0PI UPS VFI RACK 3KVA PF0,9 6IEC input 96V

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCSMALLR3A0PI UPS VFI RACK 3KVA PF0,9 6IEC input 96V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2700 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Connettore d'ingresso - C14

  • Numero di prese di uscita C13 - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603440579

Codice prodotto

DKCSMALLR3A0PI

Cod. produttore

SMALLR3A0PI

Produttore

DKC

Potenza attiva in uscita:

2700 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

176...280 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

728 mm

Altezza:

88 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

10 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

6 %

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

93 %

Efficienza in modalità eco:

97 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS on-line serie SMALL, idonea all'alimentazione di dispositivi elettronici di medie potenze