AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWZ5859HDZ W5 Testata di chiusura 500x100 sp 1.5 HDZ - WZ5859HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWZ5859HDZ W5 Testata di chiusura 500x100 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603402157

Codice prodotto

SCZWZ5859HDZ

Cod. produttore

WZ5859HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.