DKC-COMBITECH - SCZWZ5659IX4 W5 Testata di chiusura 300x100 sp 1.5 IX4 - WZ5659IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603404090
Codice prodotto
SCZWZ5659IX4
Cod. produttore
WZ5659IX4
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


