AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWTK536IX4 W5 Coperchio Derivazione Piana T base 200 R6 sp 1 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWTK536IX4 W5 Coperchio Derivazione Piana T base 200 R6 sp 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392144

Codice prodotto

SCZWTK536IX4

Cod. produttore

WTK536IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio derivazione piana a T in acciaio inox 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente