AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZWT5556HDZ W5 Derivazione Piana T 200x100 R6 sp 1.5 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWT5556HDZ W5 Derivazione Piana T 200x100 R6 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603405608

Codice prodotto

SCZWT5556HDZ

Cod. produttore

WT5556HDZ

Produttore

DKC

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione piana a T in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincatoa caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230