AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWSK934IX4 W5 Coperchio Riduzione Sinistra 600-400 sp 1 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWSK934IX4 W5 Coperchio Riduzione Sinistra 600-400 sp 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392809

Codice prodotto

SCZWSK934IX4

Cod. produttore

WSK934IX4

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchi riduzione SX in acciaio inox 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente