DKC-COMBITECH - SCZWS5943IX4 W5 Riduzione Sinistra 600-300 H100 sp 1.2 IX4 - WS5943IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603404724
Codice prodotto
SCZWS5943IX4
Cod. produttore
WS5943IX4
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
600 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri


