DKC-COMBITECH - SCZWR5652HDZ W5 Riduzione di mm 300 H55 sp 1.5 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Altezza del profilo laterale - 55 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603269880
Codice prodotto
SCZWR5652HDZ
Cod. produttore
WR5652HDZ
Produttore
DKC
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Altezza del profilo laterale:
55 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no