AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWR5352IX4 W5 Riduzione di mm 100 H55 sp 1.5 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWR5352IX4 W5 Riduzione di mm 100 H55 sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Altezza del profilo laterale - 55 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603403437

Codice prodotto

SCZWR5352IX4

Cod. produttore

WR5352IX4

Produttore

DKC

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Altezza del profilo laterale:

55 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Giunto di riduzione in acciaio AISI 304. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio.