AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWNK736HDZ W5 Coperchio Curva Salita 90° base 400 R6 sp 1 HDZ - WNK736HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWNK736HDZ W5 Coperchio Curva Salita 90° base 400 R6 sp 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Cambio di direzione - In salita

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603407244

Codice prodotto

SCZWNK736HDZ

Cod. produttore

WNK736HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva salita 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato acaldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente