DKC-COMBITECH - SCZWNK336IX4 W5 Coperchio Curva Salita 90° base 100 R6 sp 1 IX4 - WNK336IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Cambio di direzione - In salita
Confezione
1 PZ
EAN
8033603392373
Codice prodotto
SCZWNK336IX4
Cod. produttore
WNK336IX4
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


