DKC-COMBITECH - SCZWMK536HDZ W5 Coperchio Curva Salita 45° base 200 R6 sp 1 HDZ - WMK536HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Materiale - Acciaio
Cambio di direzione - In salita
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603401594
Codice prodotto
SCZWMK536HDZ
Cod. produttore
WMK536HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


