AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWDK935HDZ W5 Coperchio Riduzione Destra 600-500 sp 1 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWDK935HDZ W5 Coperchio Riduzione Destra 600-500 sp 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401709

Codice prodotto

SCZWDK935HDZ

Cod. produttore

WDK935HDZ

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio riduzione DX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente