DKC-COMBITECH - SCZWD5753IX4 W5 Riduzione Destra 400-300 H100 sp 1.5 IX4 - WD5753IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603402379
Codice prodotto
SCZWD5753IX4
Cod. produttore
WD5753IX4
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri


