AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZWD5743IX4 W5 Riduzione Destra 400-300 H100 sp 1.2 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWD5743IX4 W5 Riduzione Destra 400-300 H100 sp 1.2 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603393196

Codice prodotto

SCZWD5743IX4

Cod. produttore

WD5743IX4

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Riduzione DX in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230